Cembre - Bague d'étanchéïté concentrique PG36 - 1886

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 43.01 mm
diamètre intérieur - 37.77 mm
épaisseur - 2.62 mm
matériau - caoutchouc
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692129341
Réf. Sonepar
00912212934
Réf. Fournisseur
1886
Marque
Cembre
diamètre externe:
43.01 mm
diamètre intérieur:
37.77 mm
épaisseur:
2.62 mm
matériau:
caoutchouc
Bague d'étanchéïté concentrique PG36
Les Atouts de la gamme:
BAGUES D’ETANCHEITE 1880Bague d’étanchéité concentrique
Les Atouts de la gamme:
BAGUES D’ETANCHEITE 1880Bague d’étanchéité concentrique



