Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Bague d'étanchéïté concentrique PG13,5 - 1882

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 18.3 mm

  • diamètre intérieur - 7.5 mm

  • épaisseur - 6 mm

  • matériau - caoutchouc

  • convient à la dimension du filetage PG - 13.5

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692129266

Réf. Sonepar

00912212926

Réf. Fournisseur

1882

Marque

Cembre

diamètre externe:

18.3 mm

diamètre intérieur:

7.5 mm

épaisseur:

6 mm

matériau:

caoutchouc

convient à la dimension du filetage PG:

13.5

Bague d'étanchéïté concentrique PG13,5

Les Atouts de la gamme:

BAGUES D’ETANCHEITE 1880Bague d’étanchéité concentrique

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre