En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Bague d'étanchéïté concentrique PG21 + M25 - 1884A

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 26 mm

  • diamètre intérieur - 10.5 mm

  • épaisseur - 8 mm

  • matériau - caoutchouc

  • convient à la dimension du filetage PG - 21

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692795430

Réf. Sonepar

00912279543

Réf. Fournisseur

1884A

Marque

Cembre

diamètre externe:

26 mm

diamètre intérieur:

10.5 mm

épaisseur:

8 mm

matériau:

caoutchouc

convient à la dimension du filetage PG:

21

Bague d'étanchéïté concentrique PG21 + M25

Les Atouts de la gamme:

BAGUES D’ETANCHEITE 1880Bague d’étanchéité concentrique

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre