Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Bague d'étanchéïté concentrique PG48 - 1888

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 57 mm

  • diamètre intérieur - 36 mm

  • épaisseur - 14 mm

  • matériau - caoutchouc

  • convient à la dimension du filetage PG - 48

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692129389

Réf. Sonepar

00912212938

Réf. Fournisseur

1888

Marque

Cembre

diamètre externe:

57 mm

diamètre intérieur:

36 mm

épaisseur:

14 mm

matériau:

caoutchouc

convient à la dimension du filetage PG:

48

Bague d'étanchéïté concentrique PG48

Les Atouts de la gamme:

BAGUES D’ETANCHEITE 1880Bague d’étanchéité concentrique

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre