Cembre - Bague d'étanchéïté concentrique PG9 - 1880

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 13.3 mm
diamètre intérieur - 5 mm
épaisseur - 5.5 mm
matériau - caoutchouc
convient à la dimension du filetage PG - 9
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692129228
Réf. Sonepar
00912212922
Réf. Fournisseur
1880
Marque
Cembre
diamètre externe:
13.3 mm
diamètre intérieur:
5 mm
épaisseur:
5.5 mm
matériau:
caoutchouc
convient à la dimension du filetage PG:
9
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
BAGUES D’ETANCHEITE 1880Bague d’étanchéité concentrique
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


