Non retournable

Cembre - Bague multi trou IP68 - 36A3M2026

CopieCopie
Cembre - Bague multi trou IP68

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de traversées - 2

  • matériau - caoutchouc

  • qualité du matériau - CR (néoprène)

  • convient à la dimension du filetage PG - 13.5

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692918037

Réf. Sonepar

00912291803

Réf. Fournisseur

36A3M2026

Marque

Cembre

nombre de traversées:

2

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

CR (néoprène)

convient à la dimension du filetage PG:

13.5

pays de fabrication:

ITALIE

Bague multi trou IP68

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.