Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Bague porte-repères pour fils diamètre 4 à 6 mm - KMC4-26

CopieCopie
Cembre - Bague porte-repères pour fils diamètre 4 à 6 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 26 mm

  • diamètre - 6.5 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692995731

Réf. Sonepar

00912299573

Réf. Fournisseur

KMC4-26

Marque

Cembre

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

26 mm

diamètre:

6.5 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

Bague porte-repères pour fils diamètre 4 à 6 mm

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre