Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Bande de repérage-ROLL-A 13341 (20 jaune) - 13341

CopieCopie
Cembre - Bande de repérage-ROLL-A 13341 (20 jaune)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 25000 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051316021878

Réf. Sonepar

00912602187

Réf. Fournisseur

13341

Marque

Cembre

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

jaune

longueur:

25000 mm

transparent:

Non

hauteur:

15 mm

Bande de repérage-ROLL-A 13341 (20 jaune)

Les Atouts de la gamme:

Bandes légendaires pour composants STRIP-ROLL-Asur rouleauLe STRIP-ROLL-A continu peut être utilisé pour l'identification des composants modulaires. Le logiciel GENIUSPRO permet une longueur d'étiquette maximale de 1 000 mm, avec la possibilité de personnaliser le pas.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre