Cembre - Bande de repérage-ROLL-A 13390 (15 blanche) - 13390

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 25000 mm
transparent - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692916057
Réf. Sonepar
00912291605
Réf. Fournisseur
13390
Marque
Cembre
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
25000 mm
transparent:
Non
hauteur:
15 mm
Les Atouts de la gamme:
Bandes légendaires pour composants STRIP-ROLL-Asur rouleauLe STRIP-ROLL-A continu peut être utilisé pour l'identification des composants modulaires. Le logiciel GENIUSPRO permet une longueur d'étiquette maximale de 1 000 mm, avec la possibilité de personnaliser le pas.
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


