Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Bande de repérage-ROLL-R 13169 (24 blanche) - 13169

CopieCopie
Cembre - Bande de repérage-ROLL-R 13169 (24 blanche)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 25000 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692922294

Réf. Sonepar

00912292229

Réf. Fournisseur

13169

Marque

Cembre

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

25000 mm

transparent:

Non

hauteur:

24 mm

Bande de repérage-ROLL-R 13169 (24 blanche)

Les Atouts de la gamme:

Bandes légendaires pour composants STRIP-ROLL-Asur rouleauLe STRIP-ROLL-A continu peut être utilisé pour l'identification des composants modulaires. Le logiciel GENIUSPRO permet une longueur d'étiquette maximale de 1 000 mm, avec la possibilité de personnaliser le pas.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre