Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Bouchon en laiton nickelé ISO 20 - 2053M20N

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - nickelé

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692176048

Réf. Sonepar

00912217604

Réf. Fournisseur

2053M20N

Marque

Cembre

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

métal

traitement de la surface:

nickelé

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

laiton

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Bouchon en laiton nickelé ISO 20

Les Atouts de la gamme:

BOUCHON 2053en Laiton. Filetage METRIQUE pas de 1,5Certificats CEI EN 60423 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : LaitonMatériel (O-Ring) : Nitrile 70 sh AIndice de Protection IP : IP 54Max températures d'utilisation : 100 °CMin températures d'utilisation : -25 °C

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre