🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Bouchon en laiton nickelé Pg21 - 2052021N

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 21

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - nickelé

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692137629

Réf. Sonepar

00912213762

Réf. Fournisseur

2052021N

Marque

Cembre

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

21

matériau:

métal

traitement de la surface:

nickelé

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

laiton

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Bouchon en laiton nickelé Pg21

Les Atouts de la gamme:

BOUCHON 2052en Laiton. Filetage Pg Certificats DIN 40 430 Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Laiton

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre