Cembre - Bouchon en polyamide Pg 21 gris (RAL 7035) - 1052021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 21
matériau - plastique
sans halogène - Non
qualité du matériau - polyamide
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692149936
Réf. Sonepar
00912214993
Réf. Fournisseur
1052021
Marque
Cembre
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
21
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
numéro RAL:
7035
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de la gamme:
BOUCHONS 1052en Polyamide PA6. Filetage PgCertificats DIN 40 430 Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Polyamide PA6




