Non retournable

Cembre - Bouchon en polystyrène Pg 9 gris (RAL 7035) - 1841

CopieCopie
Cembre - Bouchon en polystyrène Pg 9 gris (RAL 7035)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 9

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • qualité du matériau - polystyrène

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692120447

Réf. Sonepar

00912212044

Réf. Fournisseur

1841

Marque

Cembre

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

9

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polystyrène

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

numéro RAL:

7035

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pays de fabrication:

ITALIE

Bouchon en polystyrène Pg 9 gris (RAL 7035)

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.