Cembre - Adaptateur PG21 à M20 - 20A42120N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 20
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
nickelé - Oui
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692453897
Réf. Sonepar
00912245389
Réf. Fournisseur
20A42120N
Marque
Cembre
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
20
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
21
antidéflagration:
Non
Les Atouts de la gamme:
ACCESSOIRES 20A4en Laiton NickeléAdaptateurCertificats CEI EN 60423 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Laiton nickelé
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


