Cembre - Amplificateur en laiton nickelé M50 à M63 - 20935063N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
nickelé - Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur - 13.5
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692405018
Réf. Sonepar
00912240501
Réf. Fournisseur
20935063N
Marque
Cembre
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
13.5
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
9
antidéflagration:
Non
Les Atouts de la gamme:
ACCESSOIRES 2093en Laiton nickelé. Filetage METRIQUE pas de 1,5AmplificateurCertificats CEI EN 60423 Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Laiton nickelé
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


