nouveau

Cembre - Amplificateur en laiton nickelé Pg 13,5 à Pg 16 - 181316

CopieCopie
Cembre - Amplificateur en laiton nickelé Pg 13,5 à Pg 16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - laiton

  • nickelé - Oui

  • dimension du filetage PG, filetage intérieur - 16

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692126012

Réf. Sonepar

00912212601

Réf. Fournisseur

181316

Marque

Cembre

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

laiton

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

16

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

13.5

antidéflagration:

Non

Amplificateur en laiton nickelé Pg 13,5 à Pg 16

Les Atouts de la gamme:

ACCESSOIRES 1800en Laiton Nickelé. Filetage Pg Amplificateur Caractéristiques techniques Matériel (Corps): Laiton nickelé

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre