nouveau

Cembre - Amplificateur polyamide M25-M32 gris - 1173M2532

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 32

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - plastique

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 25

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051316041593

Réf. Sonepar

00912604159

Réf. Fournisseur

1173M2532

Marque

Cembre

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

32

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

plastique

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

25

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

antidéflagration:

Non

Amplificateur polyamide M25-M32 gris

Les Atouts de la gamme:

Amplificateur Code1173MFiletage Métrique pas de 1,5 CEI EN 60423POLYAMIDE PA6.6Caractéristiques techniques MatérielPolyamide PA6.6CouleurGris RAL 7035Classifié UL94V2Min températures d'utilisation-40 °CMax températures d'utilisation85 °C

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre