Cembre - Amplificateur polyamide M32-M40 gris - 1173M3240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 40
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - plastique
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 32
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051316041623
Réf. Sonepar
00912604162
Réf. Fournisseur
1173M3240
Marque
Cembre
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
40
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
plastique
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
32
qualité du matériau:
polyamide
nickelé:
Non
antidéflagration:
Non
Les Atouts de la gamme:
Amplificateur Code1173MFiletage Métrique pas de 1,5 CEI EN 60423POLYAMIDE PA6.6Caractéristiques techniques MatérielPolyamide PA6.6CouleurGris RAL 7035Classifié UL94V2Min températures d'utilisation-40 °CMax températures d'utilisation85 °C
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


