Cembre - Bague d'étanchéïté concentrique PG42 - 1887

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 51.7 mm
diamètre intérieur - 30 mm
épaisseur - 14 mm
matériau - caoutchouc
convient à la dimension du filetage PG - 42
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692129365
Réf. Sonepar
00912212936
Réf. Fournisseur
1887
Marque
Cembre
diamètre externe:
51.7 mm
diamètre intérieur:
30 mm
épaisseur:
14 mm
matériau:
caoutchouc
convient à la dimension du filetage PG:
42
Bague d'étanchéïté concentrique PG42
Les Atouts de la gamme:
BAGUES D’ETANCHEITE 1880Bague d’étanchéité concentrique
Les Atouts de la gamme:
BAGUES D’ETANCHEITE 1880Bague d’étanchéité concentrique
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


