nouveau

Cembre - Bouchon en laiton nickelé Pg42 - 2052042N

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 42

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - nickelé

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692153155

Réf. Sonepar

00912215315

Réf. Fournisseur

2052042N

Marque

Cembre

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

42

matériau:

métal

traitement de la surface:

nickelé

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

laiton

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Bouchon en laiton nickelé Pg42

Les Atouts de la gamme:

BOUCHON 2052en Laiton. Filetage Pg Certificats DIN 40 430 Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Laiton

Cembre

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre