nouveau

Cembre - Bouchon en polyamide Pg 36 gris (RAL 7035) - 1052036

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 36

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • qualité du matériau - polyamide

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692162973

Réf. Sonepar

00912216297

Réf. Fournisseur

1052036

Marque

Cembre

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

36

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

numéro RAL:

7035

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Bouchon en polyamide Pg 36 gris (RAL 7035)

Les Atouts de la gamme:

BOUCHONS 1052en Polyamide PA6. Filetage PgCertificats DIN 40 430 Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Polyamide PA6

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre