Cembre - Ecrou EMC en laiton nickelé ISO 32 - 20N3M32N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 32
matériau - métal
sans halogène - Oui
qualité du matériau - laiton
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692466415
Réf. Sonepar
00912246641
Réf. Fournisseur
20N3M32N
Marque
Cembre
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
32
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
Les Atouts de la gamme:
PRESSE-ETOUPE "EMC" Code20M3en Laiton Nickelé. Filetage METRIQUE pas de 1,5Certificats CEI EN 60423 CEI EN 62444 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Lation nickeléMatériel (garniture) : ChlorophèneMatériel (Griffe de serrage) : Polyamide PA6.6
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


