Cembre - Ecrou en inox AIsI 316L IP68 Pg16 - 7032A016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - métal
sans halogène - Oui
inclinaison du filetage - 1.5 mm
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692604169
Réf. Sonepar
00912260416
Réf. Fournisseur
7032A016
Marque
Cembre
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
16
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
Les Atouts de la gamme:
ECROUS POUR PRESSE-ETOUPE MAXIinox 7032en Acier Inox 303 (X8 CrNiS 18-9). Filetage PgCertificats DIN 40 430 CEI EN 60423 Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Acier inox AISI 303
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


