nouveau

Cembre - Ecrou en laiton nickelé 1"1/2 gaz - 2031112N

CopieCopie
Cembre - Ecrou en laiton nickelé 1"1/2 gaz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - filetage au pas du gaz

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 1 1/2 pouces

  • qualité du matériau - laiton

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692116280

Réf. Sonepar

00912211628

Réf. Fournisseur

2031112N

Marque

Cembre

type de filetage:

filetage au pas du gaz

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

1 1/2 pouces

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

Ecrou en laiton nickelé 1"1/2 gaz

Les Atouts de la gamme:

ECROUS 2031en Laiton, filetage GAZDisponible Nickelé: ajouter N après de la référence.Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Laiton nickelé

Cembre

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre