nouveau

Cembre - Ecrou en laiton nickelé 1/2 gaz - 2031012N

CopieCopie
Cembre - Ecrou en laiton nickelé 1/2 gaz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 1/2 pouce

  • qualité du matériau - polyamide

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692113999

Réf. Sonepar

00912211399

Réf. Fournisseur

2031012N

Marque

Cembre

type de filetage:

PG

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

1/2 pouce

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

Ecrou en laiton nickelé 1/2 gaz

Les Atouts de la gamme:

ECROUS 2031en Laiton, filetage GAZDisponible Nickelé: ajouter N après de la référence.Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Laiton nickelé

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre