nouveau

Cembre - Ecrou en laiton nickelé ISO 75 - 2033M75N

CopieCopie
Cembre - Ecrou en laiton nickelé ISO 75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 75

  • matériau - métal

  • inclinaison du filetage - 1.5 mm

  • qualité du matériau - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051316091468

Réf. Sonepar

00912609146

Réf. Fournisseur

2033M75N

Marque

Cembre

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

75

matériau:

métal

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

Ecrou en laiton nickelé ISO 75

Les Atouts de la gamme:

ECROUS 2033en Laiton Nickelé. Filetage METRIQUE pas de 1,5Certificats CEI EN 60423 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Laiton nickelé

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre