nouveau

Cembre - Ecrou en laiton nickelé Pg48 - 2032048N

CopieCopie
Cembre - Ecrou en laiton nickelé Pg48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 48

  • matériau - métal

  • sans halogène - Non

  • qualité du matériau - polyamide

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692120393

Réf. Sonepar

00912212039

Réf. Fournisseur

2032048N

Marque

Cembre

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

48

matériau:

métal

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

Ecrou en laiton nickelé Pg48

Les Atouts de la gamme:

ECROUS 2032en Laiton Nickelé. Filetage PgCertificats DIN 40 430 Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Laiton nickelé

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre