Cembre - Joint en caoutchouc Pg11 - 3572011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 23 mm
diamètre intérieur - 17.5 mm
épaisseur - 1 mm
matériau - caoutchouc
convient à la dimension du filetage PG - 11
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692136837
Réf. Sonepar
00912213683
Réf. Fournisseur
3572011
Marque
Cembre
diamètre externe:
23 mm
diamètre intérieur:
17.5 mm
épaisseur:
1 mm
matériau:
caoutchouc
convient à la dimension du filetage PG:
11
Joint en caoutchouc Pg11
Les Atouts de la gamme:
BAGUES D’ETANCHEITE 357Caractéristiques techniques Matériel : Caoutchouc styrène-butadiène SBR 70 sh ACouleur : GrisMin températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 70 °C
Les Atouts de la gamme:
BAGUES D’ETANCHEITE 357Caractéristiques techniques Matériel : Caoutchouc styrène-butadiène SBR 70 sh ACouleur : GrisMin températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 70 °C
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


