Cembre - Joint en caoutchouc Pg16 - 3572016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 29 mm
diamètre intérieur - 23 mm
épaisseur - 2 mm
matériau - caoutchouc
convient à la dimension du filetage PG - 16
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692164632
Réf. Sonepar
00912216463
Réf. Fournisseur
3572016
Marque
Cembre
diamètre externe:
29 mm
diamètre intérieur:
23 mm
épaisseur:
2 mm
matériau:
caoutchouc
convient à la dimension du filetage PG:
16
Joint en caoutchouc Pg16
Les Atouts de la gamme:
BAGUES D’ETANCHEITE 357Caractéristiques techniques Matériel : Caoutchouc styrène-butadiène SBR 70 sh ACouleur : GrisMin températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 70 °C
Les Atouts de la gamme:
BAGUES D’ETANCHEITE 357Caractéristiques techniques Matériel : Caoutchouc styrène-butadiène SBR 70 sh ACouleur : GrisMin températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 70 °C
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


