nouveau

Cembre - Joint néoprène ISO 32 - FDM32

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 40 mm

  • diamètre intérieur - 30 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • matériau - caoutchouc

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692477718

Réf. Sonepar

00912247771

Réf. Fournisseur

FDM32

Marque

Cembre

diamètre externe:

40 mm

diamètre intérieur:

30 mm

épaisseur:

1.5 mm

matériau:

caoutchouc

Joint néoprène ISO 32

Les Atouts de la gamme:

BOUCHONS FDCaractéristiques techniques Matériel (garniture) : néoprène® 80 sh AMin températures d'utilisation : -25 °CMax températures d'utilisation : 100 °CCouleur : Noir

Cembre

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre