nouveau

Cembre - Joint néoprène ISO 40 - FDM40

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 46 mm

  • diamètre intérieur - 38 mm

  • épaisseur - 1.2 mm

  • matériau - caoutchouc

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692477817

Réf. Sonepar

00912247781

Réf. Fournisseur

FDM40

Marque

Cembre

diamètre externe:

46 mm

diamètre intérieur:

38 mm

épaisseur:

1.2 mm

matériau:

caoutchouc

Joint néoprène ISO 40

Les Atouts de la gamme:

BOUCHONS FDCaractéristiques techniques Matériel (garniture) : néoprène® 80 sh AMin températures d'utilisation : -25 °CMax températures d'utilisation : 100 °CCouleur : Noir

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre