nouveau

Cembre - Joint néoprène ISO 50 - FDM50

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 55 mm

  • diamètre intérieur - 47.5 mm

  • épaisseur - 1 mm

  • matériau - caoutchouc

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692478814

Réf. Sonepar

00912247881

Réf. Fournisseur

FDM50

Marque

Cembre

diamètre externe:

55 mm

diamètre intérieur:

47.5 mm

épaisseur:

1 mm

matériau:

caoutchouc

Joint néoprène ISO 50

Les Atouts de la gamme:

BOUCHONS FDCaractéristiques techniques Matériel (garniture) : néoprène® 80 sh AMin températures d'utilisation : -25 °CMax températures d'utilisation : 100 °CCouleur : Noir

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre