Cembre - Joint néoprène Pg11 - FD11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 23 mm
diamètre intérieur - 17.1 mm
épaisseur - 1.2 mm
matériau - caoutchouc
convient à la dimension du filetage PG - 11
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692123356
Réf. Sonepar
00912212335
Réf. Fournisseur
FD11
Marque
Cembre
diamètre externe:
23 mm
diamètre intérieur:
17.1 mm
épaisseur:
1.2 mm
matériau:
caoutchouc
convient à la dimension du filetage PG:
11
Les Atouts de la gamme:
BOUCHONS FDCaractéristiques techniques Matériel (garniture) : néoprène® 80 sh AMin températures d'utilisation : -25 °CMax températures d'utilisation : 100 °CCouleur : Noir
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


