nouveau

Cembre - Joint torique 2"1/2 gaz - 1899A

CopieCopie
Cembre - Joint torique 2"1/2 gaz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 76.5 mm

  • diamètre intérieur - 69.44 mm

  • épaisseur - 3.53 mm

  • matériau - caoutchouc

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692535760

Réf. Sonepar

00912253576

Réf. Fournisseur

1899A

Marque

Cembre

diamètre externe:

76.5 mm

diamètre intérieur:

69.44 mm

épaisseur:

3.53 mm

matériau:

caoutchouc

Joint torique 2"1/2 gaz

Les Atouts de la gamme:

BAGUES D’ETANCHEITE 1890JointsCaractéristiques techniques Couleur : NoirMatériel : nitrilbutadiène NBR 70 sh AMin températures d'utilisation : -30 °CMax températures d'utilisation : 100 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 130 °C

Cembre

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre