nouveau

Cembre - Joint torique ISO 20 - 1891A

CopieCopie
Cembre - Joint torique ISO 20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 20.73 mm

  • diamètre intérieur - 17.17 mm

  • épaisseur - 1.78 mm

  • matériau - caoutchouc

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692466576

Réf. Sonepar

00912246657

Réf. Fournisseur

1891A

Marque

Cembre

diamètre externe:

20.73 mm

diamètre intérieur:

17.17 mm

épaisseur:

1.78 mm

matériau:

caoutchouc

Joint torique ISO 20

Les Atouts de la gamme:

BAGUES D’ETANCHEITE 1890JointsCaractéristiques techniques Couleur : NoirMatériel : nitrilbutadiène NBR 70 sh AMin températures d'utilisation : -30 °CMax températures d'utilisation : 100 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 130 °C

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre