Cembre - Joint torique Pg16 + 3/8 gaz - 1892A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 23.91 mm
diamètre intérieur - 20.35 mm
épaisseur - 1.78 mm
matériau - caoutchouc
convient à la dimension du filetage PG - 16
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692134376
Réf. Sonepar
00912213437
Réf. Fournisseur
1892A
Marque
Cembre
diamètre externe:
23.91 mm
diamètre intérieur:
20.35 mm
épaisseur:
1.78 mm
matériau:
caoutchouc
convient à la dimension du filetage PG:
16
Les Atouts de la gamme:
BAGUES D’ETANCHEITE 1890JointsCaractéristiques techniques Couleur : NoirMatériel : nitrilbutadiène NBR 70 sh AMin températures d'utilisation : -30 °CMax températures d'utilisation : 100 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 130 °C
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


