Cembre - Joint torique Pg42 + 1"3/4 gaz - 1898

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 55.71 mm
diamètre intérieur - 50.47 mm
épaisseur - 2.62 mm
matériau - caoutchouc
convient à la dimension du filetage PG - 42
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692134512
Réf. Sonepar
00912213451
Réf. Fournisseur
1898
Marque
Cembre
diamètre externe:
55.71 mm
diamètre intérieur:
50.47 mm
épaisseur:
2.62 mm
matériau:
caoutchouc
convient à la dimension du filetage PG:
42
Les Atouts de la gamme:
BAGUES D’ETANCHEITE 1890JointsCaractéristiques techniques Couleur : NoirMatériel : nitrilbutadiène NBR 70 sh AMin températures d'utilisation : -30 °CMax températures d'utilisation : 100 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 130 °C
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


