nouveau

Cembre - Obturateur de presse-étoupe - TCP60

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • qualité du matériau - polyamide

  • résistant aux chocs - Non

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692203515

Réf. Sonepar

00912220351

Réf. Fournisseur

TCP60

Marque

Cembre

matériau:

plastique

couleur:

noir

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyamide

résistant aux chocs:

Non

numéro RAL:

9005

pour poussière Ex-Zone:

sans

Obturateur de presse-étoupe

Les Atouts de la gamme:

Obturateur de presse-étoupe TCPen Polyamide PA6.6Obturateur de presse-étoupe conçu pour obturer l'entrée du câble sur un presse-étoupe MAXIblock, MAXIbrass et MAXIinox en garantissant une protection IP68.Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Polyamide PA6.6

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre