Cembre - Passe fil rutaseal M12 - RS0407.M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fil (M..) - 12
diamètre d'alésage - 12.5 mm
entrée de câble - rond
sans halogène - Oui
longueur totale - 5.6 mm
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692437231
Réf. Sonepar
00912243723
Réf. Fournisseur
RS0407.M12
Marque
Cembre
taille de fil (M..):
12
diamètre d'alésage:
12.5 mm
entrée de câble:
rond
sans halogène:
Oui
longueur totale:
5.6 mm
modèle:
fermé
insert pour presse-étoupe:
Non
nombre câbles:
1...1
serre cable:
Non
technique de rétrécissement:
Non
finition de l'angle:
Non
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
couleur:
gris
étanche au gaz:
Non
ininflammable:
Non
étanche à l’eau:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de la gamme:
BAGUES D’ETANCHEITE RUTASEAL RSCaractéristiques techniques Matériel (Corps) : Caoutchouc EPDM sans halogènesCouleur Gris foncé RAL 7001Indice de Protection IP : 67Min températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 110 °C
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


