nouveau

Cembre - Presse-étoupe EMC en laiton nickelé IP68 ISO 16 - 20M3M1661N

CopieCopie
Cembre - Presse-étoupe EMC en laiton nickelé IP68 ISO 16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692466095

Réf. Sonepar

00912246609

Réf. Fournisseur

20M3M1661N

Marque

Cembre

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

16

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

5.5 mm

dimension du profil:

17 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-30...120 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Presse-étoupe EMC en laiton nickelé IP68 ISO 16

Les Atouts de la gamme:

PRESSE-ETOUPE "EMC" Code20M3en Laiton Nickelé. Filetage METRIQUE pas de 1,5Certificats CEI EN 60423 CEI EN 62444 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Lation nickeléMatériel (garniture) : ChlorophèneMatériel (Griffe de serrage) : Polyamide PA6.6

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre