Cembre - Presse-étoupe EMC en laiton nickelé IP68 ISO 32 - 20M3M3261N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 15...21 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 32
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692466187
Réf. Sonepar
00912246618
Réf. Fournisseur
20M3M3261N
Marque
Cembre
pour diamètre de câble jusqu'à:
15...21 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
32
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
8 mm
dimension du profil:
34 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-30...120 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de la gamme:
PRESSE-ETOUPE "EMC" Code20M3en Laiton Nickelé. Filetage METRIQUE pas de 1,5Certificats CEI EN 60423 CEI EN 62444 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Lation nickeléMatériel (garniture) : ChlorophèneMatériel (Griffe de serrage) : Polyamide PA6.6
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


