nouveau

Cembre - Presse-étoupe en laiton nickelé IP54 2"1/2 gaz - 200121221N

CopieCopie
Cembre - Presse-étoupe en laiton nickelé IP54 2"1/2 gaz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 44...57 mm

  • type de filetage - filetage au pas du gaz

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP54

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692114538

Réf. Sonepar

00912211453

Réf. Fournisseur

200121221N

Marque

Cembre

pour diamètre de câble jusqu'à:

44...57 mm

type de filetage:

filetage au pas du gaz

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP54

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

2 1/2 pouces

longueur de filetage:

20 mm

dimension du profil:

80 mm

dimension angulaire hexagonale:

80 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...80 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Presse-étoupe en laiton nickelé IP54 2"1/2 gaz

Les Atouts de la gamme:

PRESSE-ETOUPE 2001en Laiton. Filetage GAZCaractéristiques techniques Matériel (Corps) : LaitonMatériel (Garniture) : PVC 50 sh A

Cembre

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre