nouveau

Cembre - Presse-étoupe en laiton nickelé IP54 ISO 32 - 2003M3221N

CopieCopie
Cembre - Presse-étoupe en laiton nickelé IP54 ISO 32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 26...28 mm

  • type de filetage - métrique

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP54

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692176246

Réf. Sonepar

00912217624

Réf. Fournisseur

2003M3221N

Marque

Cembre

pour diamètre de câble jusqu'à:

26...28 mm

type de filetage:

métrique

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP54

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

8 mm

dimension du profil:

37 mm

dimension angulaire hexagonale:

39 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...80 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Presse-étoupe en laiton nickelé IP54 ISO 32

Les Atouts de la gamme:

PRESSE-ETOUPE 2003en Laiton. Filetage METRIQUE pas de 1,5Certificats CEI EN 60423 CEI EN 62444 DIN 40 430 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : LaitonMatériel (Garniture) : Caoutchouc NR 55 sh A

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre