Cembre - Presse-étoupe en polyamide IP54 Pg36 gris (RAL 7035) - 1706

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 30...34 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 36
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP54
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692108445
Réf. Sonepar
00912210844
Réf. Fournisseur
1706
Marque
Cembre
pour diamètre de câble jusqu'à:
30...34 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
36
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP54
sans halogène:
Non
longueur de filetage:
14 mm
dimension du profil:
50 mm
dimension angulaire hexagonale:
53 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
numéro RAL:
7035
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-20...90 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de la gamme:
PRESSE-ETOUPE 1700en Polyamide PA6.6Certificats DIN 40 430 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Polyamide PA6Matériel (Garniture) : PVC 50 sh A
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


