nouveau

Cembre - Presse-étoupe gamme étroite en laiton nickelé IP68 Pg13,5 - 2910.13N

CopieCopie
Cembre - Presse-étoupe gamme étroite en laiton nickelé IP68 Pg13,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Non

  • qualité du matériau - laiton

  • traitement de la surface - nickelé

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692201771

Réf. Sonepar

00912220177

Réf. Fournisseur

2910.13N

Marque

Cembre

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-25...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Presse-étoupe gamme étroite en laiton nickelé IP68 Pg13,5

Les Atouts de la gamme:

PRESSE-ETOUPE MAXIbrass 2900en Laiton NickeléCaractéristiques techniques Matériel (Corps) : laiton nickeléMatériel (garniture) : néoprène®Matériel (Griffe de serrage) : Polyamide PA6.6Matériel (O-Ring) : Nitrile 70 sh AMax températures d'utilisation : 100 °CMin températures d'utilisation : -25 °C

Cembre

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre