Cembre - Presse-étoupe passage élargi en laiton nickelé IP68 ISO 63 - 2940.M63N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 63
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
inclinaison du filetage - 1.5 mm
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051316095299
Réf. Sonepar
00912609529
Réf. Fournisseur
2940.M63N
Marque
Cembre
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
63
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
18 mm
dimension du profil:
75 mm
dimension angulaire hexagonale:
83 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
modèle:
droit
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de la gamme:
PRESSE-ETOUPE MAXIbrass 2900en Laiton NickeléCaractéristiques techniques Matériel (Corps) : laiton nickeléMatériel (garniture) : néoprène®Matériel (Griffe de serrage) : Polyamide PA6.6Matériel (O-Ring) : Nitrile 70 sh AMax températures d'utilisation : 100 °CMin températures d'utilisation : -25 °C
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


