nouveau

Cembre - Réducteur en laiton nickelé M16 à M12 - 20431612N

CopieCopie
Cembre - Réducteur en laiton nickelé M16 à M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 16

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 12

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692405049

Réf. Sonepar

00912240504

Réf. Fournisseur

20431612N

Marque

Cembre

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

16

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

12

qualité du matériau:

autre

nickelé:

Oui

antidéflagration:

Non

Réducteur en laiton nickelé M16 à M12

Les Atouts de la gamme:

ACCESSOIRES 2043en Laiton Nickelé. Filetage METRIQUE pas de 1,5RéducteurCertificats CEI EN 60423 Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Laiton nickelé

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre