Cembre - Réducteur en laiton nickelé PG29 A PG16 - 20422916N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
nickelé - Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur - 16
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692126524
Réf. Sonepar
00912212652
Réf. Fournisseur
20422916N
Marque
Cembre
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
16
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
29
antidéflagration:
Non
Les Atouts de la gamme:
ACCESSOIRES 2042en Laiton Nikelé. Filetage Pg Réducteur Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Laiton nickelé
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


