nouveau

Cembre - Réducteur en laiton nickelé PG42 A PG36 - 20424236N

CopieCopie
Cembre - Réducteur en laiton nickelé PG42 A PG36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - laiton

  • nickelé - Oui

  • dimension du filetage PG, filetage intérieur - 36

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692126678

Réf. Sonepar

00912212667

Réf. Fournisseur

20424236N

Marque

Cembre

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

laiton

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

36

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

42

antidéflagration:

Non

Réducteur en laiton nickelé PG42 A PG36

Les Atouts de la gamme:

ACCESSOIRES 2042en Laiton Nikelé. Filetage Pg Réducteur Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Laiton nickelé

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre